› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore MINI-COM Panduit grigio per moduli connettività rete

Cod. Rexel VI20340.C
Cod. Produttore 20340.C
Cod. EAN 8007352251250

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Adattatore MINI-COM
  • Compatibilità: Moduli MINI-COM
  • Serie: Panduit
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Con etichetta

codice RAL (simile)

7024

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Adattatore MINI-COM Panduit grigio per moduli connettività rete