› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore MINI-COM Panduit bianco compatto per cablaggio efficiente e installazione rapida

Cod. Rexel VI19340.C.B
Cod. Produttore 19340.C.B
Cod. EAN 8007352456037

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adattatore MINI-COM
  • Compatibilità: Moduli MINI-COM Panduit
  • Serie: VI19340.C.B
  • Quantità consigliata: 2
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Con etichetta

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,4 mm

Adattatore MINI-COM Panduit bianco compatto per cablaggio efficiente e installazione rapida
€ 5,42 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info