› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore MINI-COM Panduit bianco compatto installazioni rapide cablaggio efficiente

Cod. Rexel VI14340.C
Cod. Produttore 14340.C
Cod. EAN 8007352118331

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adattatore MINI-COM
  • Compatibilità: Moduli MINI-COM
  • Serie: Panduit
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Con etichetta

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Adattatore MINI-COM Panduit bianco compatto installazioni rapide cablaggio efficiente
€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info