Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACLCLCQSM
Cod. Produttore
RACLCLCQSM

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore LC/LC
  • Modalità: Single Mode
  • Configurazione: Quad
  • Perdita d’inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Funzione: Allineamento fibre
  • Serie: GGRACLCLCQSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Blu

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Quad

tipo di connettore collegamento 2

LC-Quad

Versione UPC

Produttore

ADATTATORE LC/LC QUAD SINGLE MODE