Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACLCLCQMM
Cod. Produttore
RACLCLCQMM

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore LC/LC
  • Modalità: Multi Mode
  • Funzione: Connessione fibre ottiche
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Allineamento: Dispositivo centraggio
  • Applicazione: Passaparete
  • Serie: GGRACLCLCQMM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Beige

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Quad

tipo di connettore collegamento 2

LC-Quad

Produttore

ADATTATORE LC/LC QUAD MULTI MODE