Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310487
Cod. Produttore
310487
Cod. EAN
8018367632583

Informazioni di prodotto

Adattatore Insert+ 2 WH87 garantisce efficienza e semplicità nell'installazione di sistemi di illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel collegamento elettrico
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Durata e sicurezza garantite
ADATTATORE INSERT+ 2 Descrizione del produttore: ADATTATORE INSERT+ 2

colore

Bianco

larghezza

119 mm

altezza

102 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

lunghezza

315 mm

materiale

Altro