Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310488
Cod. Produttore
310488
Cod. EAN
8018367632590

Informazioni di prodotto

Adattatore INSERT+ 2 progettato per semplificare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Durata prolungata del sistema di illuminazione
Adattatore INSERT+ 2 Descrizione del produttore: Adattatore INSERT+ 2

colore

Grigio

larghezza

119 mm

altezza

102 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

lunghezza

315 mm

materiale

Altro