Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310477
Cod. Produttore
310477
Cod. EAN
8018367630404

Informazioni di prodotto

Adattatore INSERT+ 1 GR94: soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
  • Manutenzione semplificata
Adattatore INSERT+ 1 Descrizione del produttore: Adattatore INSERT+ 1

colore

Grigio

larghezza

85 mm

altezza

68 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

lunghezza

255 mm

materiale

Altro