Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310478
Cod. Produttore
310478
Cod. EAN
8018367630411

Informazioni di prodotto

Adattatore INSERT+ 1 AN96 offre soluzioni rapide e affidabili per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Adattatore INSERT+ 1 Descrizione del produttore: Adattatore INSERT+ 1

colore

Antracite

larghezza

85 mm

altezza

68 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

lunghezza

255 mm

materiale

Altro