Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI23953
Cod. Produttore
23953
Cod. EAN
8012199965482

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IDROBOX - ADATTATORE PER 503E
  • Funzione: Adattatore protetto
  • Compatibilità: Scatola da incasso 503E
  • Serie: IDROBOX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore Idrobox realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Questo adattatore è privo di filettature, facilitando un montaggio semplice e rapido. La sua struttura è studiata per assicurare protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: adattatore protetto per installare articoli IDROBOX PLUS sulla scatola da incasso 503E

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Adattatore IDROBOX protetto per scatola incasso 503E residenziale