› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATTATORE F/F RJ45 CAT. 5E

Cod. Rexel GG6210909C5E
Cod. Produttore 6210909C5E
Cod. EAN 3700575920600

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore F/F RJ45
  • Categoria: Cat. 5E
  • Connessione: RJ45 maschio
  • Schermatura: Presente
  • Uso: Cablaggio diretto
  • Applicazione: Accoppiatori RJ45
  • Serie: GG6210909C5E
  • Protezione: Schermatura EMI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accoppiatori RJ45 schermati consentono il collegamento, in cablaggio diretto, di connettori RJ45 maschi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa/presa

Tipologia costruttiva

Diritto

schermato

categoria

5e

tipo di fissaggio

Altro

tipo di connettore

2×RJ45

ADATTATORE F/F RJ45 CAT. 5E