›

Adattatore elettrico universale presa-presa UG29B/U materiali resistenti connessione sicura e duratura

Cod. Rexel EA054865000
Cod. Produttore 054865000
Cod. EAN 8029564076889

Informazioni principali

  • Tipo: adattatore presa-presa
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Durata: elevata resistenza
  • Compatibilità: universale
  • Uso: apparecchi elettrici
  • Funzionalità: semplice e pratica
  • Serie: UG29B/U

Descrizione del prodotto

Adattatore coassiale N maschio a N maschio, ideale per collegamenti di prese con connessioni UG29B/U. Realizzato in metallo resistente, garantisce una trasmissione del segnale stabile e di alta qualità, adatto per installazioni elettriche e sistemi di comunicazione che richiedono connettori affidabili e durevoli. La finitura metallica assicura protezione contro usura e interferenze, facilitando un montaggio sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Adattatore elettrico universale per prese, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra diversi tipi di prese. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza durante l'uso. Ideale per collegare apparecchiature elettriche in modo semplice e pratico, mantenendo elevati standard di funzionalità e compatibilità.
Adattatore elettrico universale presa-presa UG29B/U materiali resistenti connessione sicura e duratura