› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore elettrico S17 2P+T 16A a presa P30 16A nero 250V max 1500W uso domestico e industriale

Cod. Rexel VI00303
Cod. Produttore 00303
Cod. EAN 8007352066618

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Presa: 2P+T 16 A P30
  • Colore: Nero
  • Standard spina: Italiano
  • Standard presa: Italiano
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 250 V~, nero - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Singolo

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (P 30)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore elettrico S17 2P+T 16A a presa P30 16A nero 250V max 1500W uso domestico e industriale