› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore elettrico S11 2P+T 10A a presa P30 2P+T 16A bianco 1500W uso domestico

Cod. Rexel VI00302.B
Cod. Produttore 00302.B
Cod. EAN 8007352066595

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 10 A S11
  • Presa: 2P+T 16 A P30
  • Colore: Bianco
  • Serie: SICURY
  • Contatti terra: Laterali e centrale
  • Standard: Italiano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (P 30)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Adattatore elettrico S11 2P+T 10A a presa P30 2P+T 16A bianco 1500W uso domestico