Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAP6000
Cod. Produttore
AP6000
Cod. EAN
8015646001696

Informazioni di prodotto

ADATTATORE DI PROFONDITA' L=600MM

Documentazione tecnica

Scopri l'adattatore di profondità TUAP6000, progettato per garantire prestazioni eccezionali. Con una lunghezza di 600 mm, questo adattatore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il TUAP6000 offre robustezza e durabilità, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici. Scegli l'affidabilità e la qualità con questo adattatore di profondità, perfetto per ogni esigenza professionale.

materiale

acciaio

profondità

600 mm

altezza

30 mm

larghezza

35 mm

Produttore

ABB

Adattatore di profondità per Tmax XT1-XT3 L=600mm

€ 29,81 x 1 pz.
(pz.)