› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Adattatore DC femmina robusto IP/NEMA per alimentazione sicura videosorveglianza

Cod. Rexel EA370710600
Cod. Produttore 370710600
Cod. EAN 8029564443384

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore DC femmina
  • Uso: Videosorveglianza
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e stabile
  • Compatibilità: Vari sistemi alimentazione
  • Ambiente: Interno ed esterno
  • Serie: EA370710600

Descrizione del prodotto

Adattatore DC femmina progettato per applicazioni di videosorveglianza, consente una connessione sicura e affidabile tra dispositivi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una trasmissione stabile della corrente e facilità di installazione grazie ai terminali a vite. Ideale per collegamenti rapidi e duraturi in impianti elettrici e sistemi di sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto EA370710600 è un adattatore DC femmina specificamente progettato per applicazioni di videosorveglianza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nel collegamento di dispositivi di videosorveglianza e sistemi di sicurezza. La sua compatibilità con vari sistemi di alimentazione e la conformità alle normative di protezione IP e NEMA assicurano una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la connessione stabile tra alimentatori e dispositivi di videosorveglianza. Questo adattatore rappresenta una soluzione sicura e affidabile per garantire alimentazione stabile e sicura ai sistemi di videosorveglianza, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionamento.
Adattatore DC femmina robusto IP/NEMA per alimentazione sicura videosorveglianza
€ 0,5905 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.