›

Adattatore compatto SMA-BNC metallo resistente per connessioni elettriche e comunicazioni

Cod. Rexel EA055050000
Cod. Produttore 055050000
Cod. EAN 8029564076964

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore SMA-BNC
  • Connessioni: Presa SMA e BNC
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Trasmissione segnale
  • Durata: Resistente
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Serie: EA055050000

Descrizione del prodotto

Adattatore per connessioni RF che consente il collegamento tra una presa SMA e una presa BNC. Realizzato in metallo resistente, garantisce una trasmissione del segnale stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche e di comunicazione che richiedono la conversione tra questi due tipi di connettori. La struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di trasmissione. Descrizione del produttore: Adattatore per connessioni elettriche che consente il collegamento tra una presa SMA e una presa BNC, garantendo una trasmissione stabile e affidabile del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono adattamenti tra diversi tipi di connettori nel settore elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per esigenze di connettività.
Adattatore compatto SMA-BNC metallo resistente per connessioni elettriche e comunicazioni