Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03816
Cod. Produttore
03816
Cod. EAN
8007352707900

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus adatt. centralino inc. 24M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per centralino 24 moduli con portello colore bianco per scheda 25-65 zone By-alarm Plus (non fornita), predisposta con 3 slot per scheda espansione 5 In/Out 03808 (non fornita), scheda comunicatore GSM 03810 (non fornita) o gateway antintrusione 03812 (non fornito), con 1 slot per modulo radio 03832 (non fornito), per 1 alimentatore 3,2A 03805 (non fornito) e con 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (non fornita), equipaggiato con tamper per strappo e apertura, installazione da incasso. Scatola da incasso V53324 (non fornita)

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza totale

444,9 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Adattatore centralino incasso 24 moduli By-alarm Plus con portello bianco per sistemi sicurezza espandibili