Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVIVG-U439
Cod. Produttore
BVIVG-U439
Cod. EAN
7630030214479

Informazioni di prodotto

Racc.MIL DN29 UNS 1-3/4-18 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Scopri il Racc.Mil DN29 UNS 1-3/4-18 PA6 BK I, un prodotto di alta qualità che fa parte della gamma di materiali elettrici. Realizzato in PA6, questo raccoglitore è progettato per garantire resistenza e durabilità. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Scegli questo raccoglitore per un connubio perfetto di funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico.

tipo di filettatura

UNEF

lunghezza totale

51.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

10 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

ADATTATORE 1-3/4 DN29 IP68