Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKZA204
Cod. Produttore
PKZA204
Cod. EAN
3303432348021

Informazioni di prodotto

ADATT.IC 2PT 230V - 1 FRANCESE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 1 spina standard francese. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e di 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - Francia