› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. BT LIGHT BIANCO KEYSTONE

Cod. Rexel RLADBT3982AK
Cod. Produttore ADM-BT3982AK
Cod. EAN 7438633707752

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: sistemi keystone
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Struttura: robusta e stabile
  • Funzione: connessioni sicure
  • Serie: BT Light

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli adattatori BT Light bianchi keystone sono componenti elettrici progettati per garantire connessioni rapide e sicure in sistemi di cablaggio. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono resistenza e affidabilità nelle installazioni. La loro forma compatta e il colore bianco li rendono ideali per ambienti dove è richiesta un'integrazione estetica discreta. Compatibili con vari sistemi di connessione, facilitano l'organizzazione del cablaggio e migliorano la sicurezza elettrica. La loro struttura robusta assicura una presa stabile e duratura, riducendo il rischio di scollegamenti accidentali. Ideali per applicazioni domestiche, commerciali e industriali, questi adattatori rappresentano una soluzione versatile e funzionale per ottimizzare le connessioni elettriche. La precisione nelle dimensioni e l'attenzione ai dettagli costruttivi garantiscono un'installazione semplice e veloce, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza nei sistemi di distribuzione dell'energia.
ADATT. BT LIGHT BIANCO KEYSTONE
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)