Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64265
Cod. Produttore
GW64265
Cod. EAN
8011564024540

Informazioni di prodotto

ADAT.PREDISP.-2+2 M.SYSTEM/2P+T 16A 6H
Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

presa CEE - 16 A

1×16 A 3p 230 V

altri elementi installati e/o spazi vuoti

4

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_MOLT__ADATT_

colore

grigio

Produttore

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE - PREDISPOSTO PER CAVO E SPINA - 2+2 MODULI SYSTEM+1 PRESA 2P+T 16A 230V ac