›

ADAT.DA AUTO 4 PRESE USB 4800MA

Cod. Rexel EA080161400
Cod. Produttore 080161400
Cod. EAN 8029564490906

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore auto
  • Prese: 4 USB
  • Corrente totale: 4800 mA
  • Compatibilità: Veicoli vari
  • Materiali: Resistenti
  • Ricarica: Rapida e sicura
  • Uso: Multiplo simultaneo
  • Serie: EA080161400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore da auto con quattro prese USB, progettato per garantire una ricarica efficiente e simultanea di più dispositivi elettronici. Con una capacità totale di 4800 mA, assicura una potenza elevata per caricare smartphone, tablet e altri dispositivi USB in modo rapido e sicuro durante gli spostamenti. Ideale per chi necessita di una soluzione pratica e affidabile per alimentare più apparecchiature elettroniche in auto. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e compatibile con la maggior parte dei veicoli.
ADAT.DA AUTO 4 PRESE USB 4800MA