Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
515 mm
Tipologia
Kit di fissaggio
altezza
873 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
546 mm
materiale
Altro
Adatto per armadi di altezza
900 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile