› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

ACV2000/CNT/N CONTROPORTA TRASPAR

DKC
Cod. Rexel DKC095757001
Cod. Produttore 095757001
Cod. EAN 8054684020924

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico trasparente
  • Chiusura: incernierata, rapida
  • Segnaletica: antinfortunistica
  • Tipo: controporta
  • Modello: ACV2000/CNT/N
  • Serie: DKC095757001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in materiale termoplastico trasparente; incernierato a chiusura rapida; segnaletica antinfortunistica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

460 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

748 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

ACV2000/CNT/N CONTROPORTA TRASPAR