Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG118241B60
Cod. Produttore
VDIG118241B60
Cod. EAN
3606480499814

Informazioni di prodotto

Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.6 FTP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pannelli rame scorrevoli equipaggiati da 19" consentono di ottenere una configurazione frontale di 24 connettori schermati S-One Cat6 con ingombro di 1U in altezza. È dotato di una funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione di scorrimento. In più, sono equipaggiati di 24 otturatori grigio chiaro, 4 supporti per etichette e 1 organizzatore cavi posteriore. Il pannello è in materiale metallico con spessore 1,2 mm ed è di colore grigio scuro RAL 7016. Fornisce semplici connettori a click per il montaggio e la messa a terra automatica. Dimensioni del pannello: altezza 45 mm, larghezza 490 mm, profondità 230 mm.

numero di unità di altezza (UA)

1

numero RAL

7016

categoria

7A (TIA)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di prese/prese mobili

24

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

490 mm

profondità

240 mm

colore

grigio

schermato

altezza

47 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

24

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.6 FTP