Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG118241U50
Cod. Produttore
VDIG118241U50
Cod. EAN
3606480499845

Informazioni di prodotto

Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.5e UTP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rack da 19 pollici presenta 24 connettori non schermati S-One RJ45 Cat5e. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. Dispone inoltre di una funzione di scorrimento per avere accesso al fissaggio RJ45 tramite la parte anteriore del pannello. I RJ45 connettori possono essere facilmente fissati tramite la funzione di aggancio. È dotato di 24 otturatori di color grigio chiaro per proteggere la porta inutilizzata. Esistono altri colori per l'otturatore, per consentire l'identificazione delle porte in base al colore. Vengono fornite 4 etichette per l'identificazione di ciascuna porta, protette da un portaetichetta trasparente. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per l'identificazione del pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate, mantenute e protette da supporti trasparenti. La funzione di gestione avanzata dei cavi posteriori consente di fissare ogni cavo in modo semplice e sicuro.

numero di unità di altezza (UA)

1

numero RAL

7016

categoria

5e

tipo di collegamento

morsetto tagliente

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di prese/prese mobili

24

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

490 mm

profondità

240 mm

colore

grigio

altezza

47 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

24

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.5e UTP