Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI15-00881
Cod. Produttore
15-00881
Cod. EAN
5414833074490

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione LED stagno con diffusore opale, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie alla staffa in inox
  • Clip imperdibili in acciaio inox per una maggiore praticità
  • Materiali resistenti e leggeri per una gestione facilitata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e ottimale grazie al diffusore in PMMA opale
  • Risparmio energetico con moduli PREVALED integrati
  • Durata e affidabilità elevate con materiali di qualità
Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Equipaggiato con moduli PREVALED e driver integrato / Clip imperdibili in inox / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox) Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Equipaggiato con moduli PREVALED e driver integrato / Clip imperdibili in inox / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1277 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

45 ... 45 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ACRO XS OPALED 150 35 S/W 840 GR703