Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI15-00891
Cod. Produttore
15-00891
Cod. EAN
5414833076425

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione LED stagno con diffusore opale per luce uniforme.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, robusta e durevole
  • Staffa di montaggio rapido in acciaio inox per installazione semplice e veloce
  • Clip antivandalo in acciaio inox per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in PMMA opale per una luce uniforme e confortevole
  • Moduli FORTIMOLED ad alta efficienza energetica
  • Driver integrato per prestazioni ottimali e risparmio energetico
Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Equipaggiato con moduli FORTIMOLED e driver integrato / Completo di clip antivandalo in acciao inox / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox) Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Equipaggiato con moduli FORTIMOLED e driver integrato / Completo di clip antivandalo in acciao inox / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1577 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

99 mm

altezza/profondità

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9191 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

40000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

71 ... 71 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K