Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI15-00415
Cod. Produttore
15-00415
Cod. EAN
5414833059954

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione stagno con design robusto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Base in poliestere+FV resistente a corrosione e umidità
  • Riflettore agganciato alla base per un’installazione rapida
  • Staffa di montaggio rapido in acciaio inox
  • Clip in acciaio inox per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Versione dimmerabile 1-10 V per risparmio energetico
  • Diffusore in metacrilato per illuminazione uniforme
  • Materiali resistenti per lunga durata e affidabilità
Apparecchio di illuminazione stagno per lampade T5 e T8, con diffusore, costituito da: Base in poliestere+FV grigio (resistente agli acidi, corrosione e umidità) / Diffusore in metacrilato liscio esternamente / Riflettore in lamiera d’acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l’istallazione / Versione dimmerabile 1-10 V / Clip in acciaio inox, salvo versione T8/B2 (clips standard) / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox) Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno per lampade T5 e T8, con diffusore, costituito da: Base in poliestere+FV grigio (resistente agli acidi, corrosione e umidità) / Diffusore in metacrilato liscio esternamente / Riflettore in lamiera d’acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l’istallazione / Versione dimmerabile 1-10 V / Clip in acciaio inox, salvo versione T8/B2 (clips standard) / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1277 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

36 W

Colore luce

Bianco

Dimming 1-10 V

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V