Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
senza alogeni
altezza
22 mm
profondità
68 mm
numero RAL
9001
qualità del materiale
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP40
Disponibilità:
Prodotto non rendibile