Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300445200
Cod. Produttore
300445200
Cod. EAN
8029564112235

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 2,5Ah
  • Resistenza interna: 15mΩ
  • Corrente corto circuito: 400A
  • Dimensioni (LxAxP): 114x70x46mm
  • Peso: 520g
  • Pressione atm.: 0÷8 atm
  • Serie: CYCLON

Documentazione tecnica

Accumulo di energia affidabile con il CyClon 6V 2,5Ah, progettato per garantire prestazioni costanti e durata nel tempo. Questo accumulatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e compatta, offrendo una capacità di 2,5Ah a 6 volt. La sua costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza, rendendolo adatto per diversi utilizzi in ambito elettrico. Grazie alla tecnologia Cyclon, assicura un funzionamento efficiente e una lunga vita operativa, rappresentando una soluzione versatile per esigenze di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettrica-mente per evitare corto cir-cuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm. PRESSIONE ATM.:0÷8 atm. VITA TAMPONE:8 anni CAMPO TEMPERATURE: CONSERV.:-40°C÷+40°C SCARICA:-40°C÷+40°C CARICA:-40°C÷+40°C

Produttore

Accumulo energia Cyclon 6V 2,5Ah batteria compatta alta durata per applicazioni elettriche