Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300441000
Cod. Produttore
300441000
Cod. EAN
8029564354611

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 2 V
  • Capacità: 5,0 Ah
  • Corrente corto circuito: 570 A
  • Resistenza interna: 3,5 mΩ
  • Dimensioni (A x B x C): 8 x 16 x 6,5 mm
  • Pressione valvola sicurezza: > 3,4 atm
  • Temperatura funzionamento: -40°C ÷ +65°C
  • Serie: CYCLON

Documentazione tecnica

Accumulator cilindrico al piombo con tensione di 2 volt e capacità di 5,0 ampere-ora, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Questo componente è ideale per garantire un'alimentazione stabile in sistemi elettrici, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. La batteria al piombo offre una soluzione efficiente per l'immagazzinamento dell'energia, assicurando prestazioni costanti e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: La cella è racchiusa in un involucro metallico, isolato elettricamente per evitare corto cir-cuito accidentale ed incorpora una valvola di sicurezza ad autoritenuta che si apre in condizioni di sovraccarica eccessiva ad una pressione interna di ca. 3,4 atm. PRESSIONE ATM.:0÷8 atm. VITA USO TAMPONE:8 anni CAMPO TEMPERATURE: CONSERV.:-65°C÷+65°C SCARICA:-65°C÷+65°C CARICA:-40°C÷+65°C Per lampade di emergenza ad uso ciclico

Produttore

Accumulator cilindrico al piombo 2V 5,0Ah per sistemi elettrici affidabili e duraturi