Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300440000
Cod. Produttore
300440000
Cod. EAN
8029564112174

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 2,5 Ah
  • Voltaggio nominale: 2 V
  • Corrente corto circuito: 400 A
  • Resistenza interna: 5,0 mΩ
  • Dimensioni (A×B×C): 7×13×5 mm
  • Pressione valvola sicurezza: >3,4 atm
  • Campo temperatura: -65°C ÷ +65°C
  • Serie: CYCLON

Documentazione tecnica

Accumulatore cilindrico al piombo con tensione di 2 volt e capacità di 2,5 ampere-ora, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura, offrendo prestazioni costanti grazie alla tecnologia al piombo. La sua compattezza e robustezza lo rendono adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, assicurando efficienza e sicurezza nell'alimentazione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: La cella è racchiusa in un involucro metallico, isolato elettricamente per evitare corto cir-cuito accidentale ed incorpora una valvola di sicurezza ad autoritenuta che si apre in condizioni di sovraccarica eccessiva ad una pressione interna di ca. 3,4 atm. PRESSIONE ATM.:0÷8 atm. VITA USO TAMPONE:8 anni CAMPO TEMPERATURE: CONSERV.:-65°C÷+65°C SCARICA:-65°C÷+65°C CARICA:-40°C÷+65°C Per lampade di emergenza ad uso ciclico

Produttore

Accumulator cilindrico al piombo 2V 2,5Ah per applicazioni elettriche affidabili e durature