Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01845.1
Cod. Produttore
01845.1
Cod. EAN
8007352560529

Informazioni di prodotto

Accoppiatore di linea domotico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

Produttore

Accoppiatore linea domotico guida DIN 2 moduli 17,5 mm installazione professionale