Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIP68XTDC6AS
Cod. Produttore
IP68XTDC6AS

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Tipo connettore: RJ45 F/F
  • Categoria: CAT6A
  • Schermatura: 360°
  • Materiale guscio: ABS plastica
  • Funzione: Estensore cavi
  • Serie: GGIP68XTDC6AS
  • Applicazione: Outdoor/Umidità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP68 connections are designed to provide high protection against water infiltration. They are ideal for outdoor environments or humid conditions where exposure to water is a concern. IP68 connections ensure reliable operation and prevent damage to connected devices. IP68 Female/Female extenders allow the connection of male RJ45 connectors and provide the traditional function of cord extenders. RJ45 CAT6A 4PPOE Female/Female RJ45 360° Shielded ABS plastic shell IP68, sealed with cable glands

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Produttore

ACCOPPIATORE IP68 F/F CAT6A 10

€ 23,46 x 1 pz.
(pz.)