Prodotti /

Cod. Rexel
CM1250IA
Cod. Produttore
1250IA
Cod. EAN
8023903223613

Informazioni di prodotto

ACCESSORIO MONTAGGIO GRUPPI AUDIO IKALL SU MONOPLACCA

Documentazione tecnica

24Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio Ikall art. 1622, 1622VC, 1622VCF e 1682 su pulsantiere serie N, AV/4 e monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.

materiale

plastica

numero di unità

1

colore

nero

profondità

35 mm

larghezza

110 mm

altezza

55.5 mm

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Serie Ikall - Accessorio montaggio gruppi audio su monoplacca, riduttore tensione integrato