Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260176
Cod. Produttore
260176
Cod. EAN
4015082601768

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: standard
  • Montaggio: flessibile
  • Compatibilità: NZM3(-4), PN3(-4)
  • Blocco porta: incluso
  • Lucchettabile: fino a 3 lucchetti
  • Posizione maniglia: lucchettabile 0/I
  • Targhetta: pericolo/identificazione
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Dotato di bloccaggio con lucchetto per prevenire manomissioni, è compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo versatilità nell'installazione e nell'uso. Questo dispositivo assicura un controllo sicuro e robusto senza funzioni di arresto d'emergenza o blocco del riavvio, risultando una soluzione efficace per la gestione dell'alimentazione elettrica in ambienti esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Accessorio lucchettabile per interruttori NZM3 serie potenza