Descrizione del prodotto
Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire un elevato livello di protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico, è dotato di blocco con lucchetto per una maggiore sicurezza e compatibile con dispositivi di arresto d’emergenza. Offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, che assicura resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali esigenti. Questo interruttore è privo di asse e non dispone di blocco del riavvio o serratura a chiave, mantenendo però elevati standard di sicurezza e funzionalità.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)