Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM100676
Cod. Produttore
100676
Cod. EAN
4015081005765

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-XTVDV-0-NA
  • Funzione: Comando rotativo
  • Compatibilità: Serie NZM2
  • Blocco: Lucchettabile 3 lucchetti
  • Bloccoporta: Con bloccoporta OFF
  • Chiusura: Interruttore a porta chiusa
  • Uso: Impiego universale
  • Colore: Nero/grigio

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua. Dotato di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, è compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo versatilità nell’installazione e nell’uso. Questo dispositivo assicura un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici, contribuendo alla protezione degli operatori e alla continuità del servizio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Non combinabile con interblocco meccanico. Per componenti estremamente stretti con albero di prolunga corto speciale. Non in combinazione con leva supplementare NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. lucchettabile su maniglia e interruttore con rispettivamente max. 3 lucchetti. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Escludibile dall'esterno con cacciavite. Utilizzabile per: NZM2, N(S)2

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Accessorio lucchettabile per interruttori NZM2 con bloccoporta