Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260174
Cod. Produttore
260174
Cod. EAN
4015082601744

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: lucchettabile su maniglia
  • Compatibilità: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Colore: nera/grigia
  • Accessori inclusi: comando rotativo e nottolino

Documentazione tecnica

Interruttore compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in colore nero, offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Dotato di sistema di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro riavvii accidentali. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente negli impianti elettrici industriali, assicurando un controllo sicuro e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico NZM2-XTVDV lucchettabile per distribuzione elettrica