Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEDMDB
Cod. Produttore
1LEDMDB
Cod. EAN
8019108364084

Informazioni di prodotto

ACCESSORIO BANDIERA PER ELIOS IP65

Documentazione tecnica

Accessorio bandiera progettato per garantire protezione IP65, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo componente è perfetto per completare sistemi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio bandiera per Elios IP65, un prodotto essenziale per garantire la massima funzionalità e protezione. Realizzato in plastica di alta qualità, questo alloggiamento protettivo è progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Il suo elegante colore bianco non solo offre un aspetto moderno, ma assicura anche una visibilità ottimale. Scegli questo accessorio per migliorare l'efficienza e la sicurezza del tuo sistema elettrico.

colore

Bianco

larghezza

165 mm

altezza

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Alloggiamento protettivo

lunghezza

368 mm

materiale

Plastica

Produttore

Accessorio bandiera protezione IP65 plastica bianca per impianti elettrici