Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASDTRB2025
Cod. Produttore
SDTRB2025
Cod. EAN
8006588145630

Informazioni di prodotto

  • Protezione cavi: anti-spellamento
  • Coni colorati: arancione e giallo
  • Dimensioni coni: 5x20 mm e 5x2 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: facilita infilaggio cavi
  • Uso: tubi e canaline
  • Serie: SDTRB2025
  • Kit: 10 pezzi (5+5)
Descrizione del produttore: Accessori per protezione e infilaggio cavi, composti da coni di colore arancione e giallo, ideali per facilitare il passaggio dei cavi attraverso tubi o canaline. Il set include coni di diverse dimensioni, progettati per garantire una protezione efficace durante l'installazione elettrica, prevenendo danni ai cavi e assicurando un posizionamento ordinato e sicuro. Realizzati con materiali resistenti, sono strumenti indispensabili per chi opera nel settore elettrico, migliorando l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di cablaggio.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Accessori protezione infilaggio cavi coni arancione giallo 5xØ20mm 5xØ25mm uso elettrico