›

ACCESSORI. CONNETTORE PER SENSORE,

Cod. Rexel ONXS3FM8PUR4S10
Cod. Produttore XS3FM8PUR4S10MEU
Cod. EAN 4550431139375

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max
  • Resistenza di isolamento: 1.000 MΩ min
  • Materiale cavo: PVC, 5 mm diam.
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Serie: XS3W-M8/XS3F-M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori. Connettore per sensore, M8 a 4 fili, connettore femmina diritto, PUR, 10 m
ACCESSORI. CONNETTORE PER SENSORE,