Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14195.SL
Cod. Produttore
14195.SL
Cod. EAN
8007352589551

Informazioni di prodotto

Access point Wi-Fi 230V 2M Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Silver - 2 moduli

colore

Altro

larghezza

44,8 mm

altezza

4900 mm

profondità

51,7 mm

velocità di trasmissione max.

54 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

grado di protezione (IP)

IP40

montaggio a incasso

banda di frequenza

2,4 GHz

Produttore

ACCESS POINT WI-FI 230V 2M SILVER