›

ACCESS POINT WI-FI 230V 2M METAL

Cod. Rexel VI19195.M
Cod. Produttore 19195.M
Cod. EAN 8007352601543

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: 72,2 Mb/s
  • Porte LAN: 2 x 10-100 Mb/s
  • Alimentazione: 230V~ 50/60Hz
  • Ingresso pulsante: Accensione/spegnimento
  • Materiale: Metallo
  • Modulo: 2 moduli
  • Serie: VI19195.M
  • Installazione: Access point Wi-Fi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

44,8 mm

altezza

4900 mm

profondità

51,9 mm

ACCESS POINT WI-FI 230V 2M METAL