› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

ACCESS POINT WI-FI 230V 2M GRIGIO

Cod. Rexel VI20195
Cod. Produttore 20195
Cod. EAN 8007352589506

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: 72,2 Mb/s
  • Porte LAN: 2 x 10-100 Mb/s
  • Alimentazione: 230V~ 50/60Hz
  • Ingresso pulsante: remoto accensione/spegnimento
  • Colore: grigio
  • Modulo: 2 moduli
  • Serie: VI20195
  • Uso: Access point Wi-Fi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

44,9 mm

altezza

4900 mm

profondità

51,7 mm

velocità di trasmissione max.

54 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

grado di protezione (IP)

IP40

montaggio a incasso

banda di frequenza

2,4 GHz

ACCESS POINT WI-FI 230V 2M GRIGIO