Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Cod. Rexel
HIK317200305
Cod. Produttore
317200305
Cod. EAN
6942160449562

Informazioni di prodotto

Access Point wireless 1200 Mbps da soffitto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3WAP522-SI è un innovativo dispositivo di Wi-Fi progettato per l'installazione a soffitto, che garantisce una copertura wireless ottimale in spazi commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e discreto, perfetto per integrarsi in qualsiasi ambiente. La sua tecnologia avanzata assicura una connessione stabile e veloce, ideale per supportare più dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per uffici, sale riunioni e aree pubbliche. Inoltre, il DS-3WAP522-SI è facile da installare e configurare, consentendo un'implementazione rapida senza compromettere le prestazioni. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

220 mm

altezza

35 mm

profondità

220 mm

velocità di trasmissione max.

1167 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

Power over Ethernet

codifica

WPA2

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

1

Adatto per montaggio a soffitto

Numero di utenti

256

Produttore

Access Point Wi-Fi 1200 Mbps installazione a soffitto per spazi commerciali e residenziali