Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONF39LSGTBRE
Cod. Produttore
F39LSGTBRE
Cod. EAN
4549734523066

Informazioni di prodotto

  • Protezione: fino a 85 mm diametro
  • Altezza protettiva: 160-2480 mm
  • Intervallo operativo: 0,3-20 m
  • Tempo di risposta: 8-400 ms (modalità normale e lenta)
  • Indice protezione: IP67, IP67G, IP69K
  • Angolo apertura efficace: ±2,5° max
  • Certificazioni: UL, TUV, CE
  • Serie: F3SG-SR/PG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio per F3SG-SR/-PG da barriera F3SG-RE, 2 pezzi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Produttore

ACCESS.F3SG-SR,PG,STAFFEREG,DAF3SGR