Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONF39LSGA
Cod. Produttore
F39LSGA
Cod. EAN
4549734523684

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3SG-SR/PG
  • Protezione: fino a 85 mm dia.
  • Altezza protettiva: 160-2480 mm
  • Intervallo operativo: 0,3 - 20 m
  • Tempo di risposta: 8 - 320 ms
  • Grado protezione: IP67, IP67G, IP69K
  • Compatibilità: IO-Link ready
  • Certificazioni: UL, TUV, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffe regolabili per F3SGSR/PG, montaggio laterale, 2 pezzi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Produttore

ACCESS.F3SG-SR,PG,STAFFEREG.2PEZZI